BIG DAISHOWA
フェイスミルアーバH型
正面フライスカッタFMH用アーバ
クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。
BBT30シャンク
センタスルー対応
適合
ビッグプラスBT No.BBT30
L
45
タイプ
センタスルー
装着方法
主軸工具:二面拘束
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L1
G
寸法C(mm)
ΦD1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099619
BBT30-FMH25.4-50-45
0.77
22
M12
Φ36(最小フランジ径)
50
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13099628
BBT30-FMH31.75-60-45
0.91
30
M16
Φ58(最小フランジ径)
60
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください