フェイスミルアーバH型

フェイスミルアーバH型 - BIG DAISHOWA

正面フライスカッタFMH用アーバ
クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。
HSK-A100シャンク
センタスルー対応

用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルトタイプセンタスルーL120種類フェイスミルアーバH型GM10寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD160寸法Dh6(mm)27装着方法主軸工具:二面拘束内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ドライブキー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13099637HSK-A100-FMH27-60-200200[L2]6、[W]5.9
48,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099646HSK-A100-FMH27-60-250250[L2]6、[W]12
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする