FIRE-FOX
PVC1ピンベルト
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
色
ミックスカモ
サイズ
120
製品質量(g)
125
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:(本体)PVC、(表面)ポリエステル、バックル素材:亜鉛合金
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101929
PI38
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください