FIRE-FOX
綿2ツ畝1ピンベルト
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
サイズ
120
製品質量(g)
155
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101351
MI2
Bパープル
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
13101360
MI2
グリーン
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
13101369
MI2
ブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください