FIRE-FOX
本革1ピンベルト
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
現場作業全般
ビジネス
カジュアル
サイズ
120
製品質量(g)
125
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:牛革、バックル素材:亜鉛合金
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101378
LI38
オレンジ
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
13101387
LI38
ブラック
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
13101396
LI38
ブラウン
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください