FIRE-FOX
綿ストレッチワンタッチベルト
バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプ
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
サイズ
120
製品質量(g)
140
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:綿・PU、バックル素材:鉄
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101570
MS38
ホワイト
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
13101579
MS38
ブルー
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
13101588
MS38
グリーン
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
13101597
MS38
イエロー
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
13101606
MS38
ブラック
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
13101615
MS38
レッド
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください