曜日別特売

ナイロン2ピンベルト

ナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOXナイロン2ピンベルト - FIRE-FOX

留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ダブルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
サイズ120製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101631NW38ネイビー
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13101640NW38ベージュ
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13101649NW38グレー
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13101658NW38グリーン
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13101667NW38ブラック
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする