FIRE-FOX
ナイロン1ピンベルトロング
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さは長尺の150cm
ウエスト130cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
サイズ
150
製品質量(g)
180
適応寸法(cm)
ウエスト:130まで
素材
ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101527
NI38L
ネイビー
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
13101536
NI38L
グリーン
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
13101545
NI38L
ブラック
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
13101561
NI38L
チャコール
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください