ナイロンGIベルト

ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX ナイロンGIベルト FIRE-FOX

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
サイズ120 製品質量(g)135 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄 内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NG38 13101737
NG38 13101737
13101737 NG38 ホワイト
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101746
NG38 13101746
13101746 NG38 ネイビー
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101755
NG38 13101755
13101755 NG38 ベージュ
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101771
NG38 13101771
13101771 NG38 グレー
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101780
NG38 13101780
13101780 NG38 グリーン
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101789
NG38 13101789
13101789 NG38 オレンジ
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101798
NG38 13101798
13101798 NG38 ブラック
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
NG38 13101807
NG38 13101807
13101807 NG38 ブラウン
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする