FIRE-FOX
ワークキャップ
綿100%素材使用
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
85
適応寸法(cm)
頭囲:57~60、つばの長さ:7.3
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101001
FF-300
インディゴ
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
13101010
FF-300
IV/GR
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
13101019
FF-300
ヒッコリー
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
13101028
FF-300
グリーン
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
13101037
FF-300
ブラック
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
13101046
FF-300
KH/GY
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください