曜日別特売

バケットハット

バケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOXバケットハット - FIRE-FOX

斜めについた短めのツバ
平らな頭天
左側面に小ファスナーポケットつき
右側面に4つの空気穴
後面に”NATURE”ロゴ入り

用途
アウトドア
カジュアル
観光
ガーデニング
サイズF混率(%)綿100製品質量(g)80適応寸法(cm)頭囲:60、本体の高さ:9、つばの長さ:6.5、頭天直径:17内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101125FF-500ヒッコリー
2,180
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
13101159FF-500カーキ
2,180
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
13101116FF-500インディゴ
2,180
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
13101141FF-500グリーン
2,180
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
13101150FF-500ブラック
2,180
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする