ZIPLOA
マルチフェイスカバー
フェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます
用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
DIY
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
筒回り:48~54
製品質量(g)
32
縦(cm)
48
厚さ(cm)
0.1
内容量
1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100809
B-835
モク
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
13100775
B-835
ベージュ
¥
398
取扱い終了
13100791
B-835
ブルー
¥
398
取扱い終了
13100800
B-835
レッド
¥
398
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください