光吸収発熱ネックウォーマー

光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR光吸収発熱ネックウォーマー - GLADIATOR

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の発熱効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
首まわりを締められるドローコード付き
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズ
3WAY(ヘアバンド・フェイスマスク・ネックゲーター)で使えるマルチアイテム

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
サイズF混率(%)SOLAR TECHブロックフリース(ポリエステル95・ポリウレタン5)寸法(cm)上側まわり:60高さ(cm)前側:21.5、後ろ側:16適応寸法(cm)首回り:50~60内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101938G-9174グレー
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
13101947G-9174ブラック
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
13101956G-9174レッド
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
13101965G-9174チャコール
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする