Dickies(ディッキーズ)
ドライパワーサポートアームカバー(立体プリント)
内側に通気性に優れたメッシュ素材を使用
「DICKIES」立体ブランドロゴ入り
ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
混率(%)
DRYパワーストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)
製品質量(g)
40
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111747
D-2096
グレー
M
41
21~29
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111756
D-2096
グレー
L
46
24~32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111765
D-2096
グレー
LL
48
27~35
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111781
D-2096
ブラック
M
41
21~29
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111790
D-2096
ブラック
L
46
24~32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111799
D-2096
ブラック
LL
48
27~35
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111808
D-2096
アーミー
M
41
21~29
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111817
D-2096
アーミー
L
46
24~32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13111826
D-2096
アーミー
LL
48
27~35
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください