曜日別特売

大きくひらくシリコンクックバッグ

大きくひらくシリコンクックバッグ - コジット大きくひらくシリコンクックバッグ - コジット大きくひらくシリコンクックバッグ - コジット

洗ってくり返し使える シリコンバッグ! サステナブルかつ時短でおいしい料理がつくれる

材質シリコーンゴムクリア容量(L)1寸法(cm)19.5×10×17(チャックを閉じた状態)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※最初に使用するときは食器用洗剤等で洗い、水気を切って乾燥させてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13112989-
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする