コジット
ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入
栄養を逃がさず美味しさキープ!生野菜をそのままチンするだけ
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
ロング:13×32、ショート:15×22
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※電子レンジ専用です。電子レンジ以外のオーブン、直火での使用、鍋などでの煮沸および湯せんには使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113016
-
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください