コジット
エコファーアームニットカバー
普通の袖にワンポイント!あったかファーのアームカバー袖口から風が通りにくく、あたたか
材質
ニット部:アクリル、ファー部:ポリエステル
質量(g)
約120
全長(cm)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13112429
-
グレー
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
13112438
-
ライトグレー
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
13112447
-
グレージュ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください