曜日別特売

AGRADE 150 長袖インナーツナギ服

AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADEAGRADE 150 長袖インナーツナギ服 - AGRADE

日本製生地を使用しています。

用途秋冬用の作業インナーとして!仕様前面コイルファスナー、サイドコイルファスナー種別長袖つなぎネイビータイプ長袖混率(%)(表裏/中綿)ポリエステル100内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116340AG013-MM68924438
12,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116349AG013-LL70964639
12,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116358AG013-LLLL721004840
12,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116367AG013-3L3L741045042
12,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする