AGRADE
AGRADE 200 袖なしインナーツナギ服
日本製生地を使用しています。
用途
秋冬用の作業インナーとして!
仕様
前面コイルファスナー、サイドコイルファスナー
色
ネイビー
タイプ
袖なし
混率(%)
(表裏/中綿)ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116297
AG012-M
M
68
92
44
38
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116306
AG012-L
L
70
96
46
39
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116315
AG012-LL
LL
72
100
48
40
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13116331
AG012-3L
3L
74
104
50
42
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください