大森
スイートポーチ
バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能付き!
用途に合わせた使い方のできる万能型です。
用途
印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。
材質
PET
寸法(mm)
120×70×180
色
透明
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116035
SP-200モノトーン
マチの部分を折り曲げたり広げたりできる3WAY機能付き
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13116051
SP-200キャンディ
マチの部分を折り曲げたり広げたりできる4WAY機能
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13116060
SP-200ウェーブ
マチの部分を折り曲げたり広げたりできる5WAY機能
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430