曜日別特売

ピュアコレクション

ピュアコレクション - 大森ピュアコレクション - 大森ピュアコレクション - 大森

被せ蓋タイプなので贈り物としての高級感も感じられ、中の商品もしっかりと魅せてくれる定番のシリーズ。キュートから高級感まで兼ね揃えたパッケージは、サイズ感も良く詰め合わせギフトに最適です。様々な角度から魅力的に中身を覗かせてくれます!

用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET透明内容量1箱(100セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116078PC-50ブラン150×80×70
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13116069PC-100さくら120×125×90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする