コーコス信岡
差込式腕章〈ホワイト〉
用途
防犯
パトロール
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ホワイト
サイズ
F
質量(g)
50
寸法(縦×横)(cm)
37×9
内容量
1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111851
5914502
¥
458
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください