曜日別特売

結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm

結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm - コーコス信岡

コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心
脱ぎ履き簡単で作業効率UP
ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい
長さ75cm

用途
スポーツ全般
登山
建築業
塗装業
引越し業
配送業
介護・医療
子供靴
中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテートサイズF質量(g)14適合穴(mm)紐:4~6縦(cm)75内容量1組
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111589CW-02ホワイト
980
979
1,077(税込)
当日出荷
13111598CW-02ネイビー
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
13111607CW-02グレー
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13111616CW-02オレンジ
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13111625CW-02ブラック
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
13111641CW-02レッド
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13111650CW-02WH*BK
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13111659CW-02カモフラ
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする