AKALOOK
ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用)
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)
650
定格電圧(V)
AC90~240
角度(°)
照明:360
定格消費電力(W)
21
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
電線仕様-長さ(m)
VCTF1.25×2C 1
周波数
50/60共用
定格入力電流(A)
100V~200V:0.12~0.25
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
3ヵ月
防塵防水性能
IP50相当
LEDランプ
昼光色
径(Φ)×全長(mm)
98×330
内容量
1個
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113147
BM-45E
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください