AKALOOK
エコマルLED
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
LED色
昼光色
角度(°)
発光:120
定格電圧(V)
AC100~265
材質
アルミ合金
長さ(mm)
【万力】350
定格寿命(時間)
35000
周波数
50/60共用
保護等級
IP65相当
電線長さ(m)
5(VCTF0.75×3C)
芯数
3
保証期間
1年間(修理対応不可)
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113235
eC-100
11000
100
0.07~0.03
5(VCTF0.75×3C)
0.9
265×171
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113251
eC-150
16500
150
0.12~0.05
5(VCTF0.75×3C)
1.2
295×171
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください