AKALOOK
スリムランプ
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)
AC85~240
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60共用
照明
240角度
材質(カバー)
ポリカーボネイト
防塵・防滴
IP65相当
光色
昼光色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113077
AU-15RM(口金E26)
70
E26
15
1800
50×145
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113086
AU-52RM(口金E26)
290
E26
52
7280
140×218
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113095
AU-52RMー39(口金E39)
295
E39
52
7280
140×227
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください