AKALOOK
NEWホースライト2 LED用電源・整流器
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(m)
1.5
周波数
50/60共用
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113348
R-ADK(100V) 電源・整流器
AC100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113357
R-ADK-2(200V) 電源・整流器
AC200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください