ANDARE SCHIETTI
エコ5IVEスター丸ワイド型帽子
丸ワイド型
大きさを調節できる後ろアジャスター付き
用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
軽作業
現場作業全般
色
スカイブルー
混率(%)
ファイブスター エコソフトツイル(ポリエステル65・綿35)
寸法(cm)
縦:26、横:20、高さ:12
製品質量(g)
66(L)
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111930
A-1156
M
頭囲:55~57
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
13111939
A-1156
L
頭囲:57~59
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
13111948
A-1156
LL
頭囲:59~61
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください