曜日別特売

ニューハイパワーミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック - BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック - BIG DAISHOWA

BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
レンチは付属していません。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
Φd
ΦD
刃具調整量H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13107520BT50-HMC32-1055.2105328078~95
49,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107529BT50-HMC32-1356.3135328078~95
52,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107538BT50-HMC32-1657.5165328078~95
55,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107547BT50-HMC42-1056105429993~105
55,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107556BT40-HMC16S-1201.8120164371
40,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする