ニューハイパワーミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック - BIG DAISHOWA

BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。

内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(kg)
把握径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
L
L1
ΦD
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13107565C5-HMC16S-650.865444316
36,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107581C5-HMC20S-75175445020
36,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107590C5-HMC20S-1051.4105445020
37,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107599C5-HMC25S-751.375475525
40,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107608C5-HMC25S-1051.7105475525
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107617C5-HMC32S-851.685566232
40,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107626C6-HMC16S-701.570444316
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107635C6-HMC20S-751.775445020
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107651C6-HMC20S-1052.3105445020
38,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107660C6-HMC20S-1202.5120445020
40,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107669C6-HMC25S-75275455925
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107678C6-HMC25S-1052.5105455925
41,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107687C6-HMC25S-1353.1135455925
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107696C6-HMC32S-902.490546832
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107705C6-HMC32S-1052.7105546832
41,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13107721C6-HMC32S-1353.3135546832
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする