ハイドロチャック

ハイドロチャック - BIG DAISHOWA

高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。

内容量1個
全21種類を絞り込む
質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
L
L1
ΦD
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13106025C5-HDC14-901.190483445
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106041C5-HDC16-751.175353850
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106050C5-HDC16-901.290483848
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106059C5-HDC18-901.290484048
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106068C5-HDC20-751.175354252
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106077C5-HDC20-901.290484252
51,100
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13106086C5-HDC25-901.790485563
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106095C6-HDC14-901.690483445
50,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106111C6-HDC14-1201.9120483445
55,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106120C6-HDC16-751.675353850
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106129C6-HDC16-901.790483847
51,800
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106138C6-HDC16-1202120483848
55,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106147C6-HDC18-901.790484048
51,800
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106156C6-HDC18-1202120484049
55,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106165C6-HDC20-751.775334253
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106181C6-HDC20-901.890484250
51,800
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106190C6-HDC20-1202.1120484250
55,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106199C6-HDC25-902.290465563
55,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106208C6-HDC25-1202.8120515563
58,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106217C6-HDC32-902.890437563
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106226C6-HDC32-1203120-63-
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする