ハイドロチャックスーパースリムUP

ハイドロチャックスーパースリムUP - BIG DAISHOWA

精度を極めた究極のハイドロチャックホルダUPタイプ。
4D先端1μm以下の驚異の振れ精度。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
小型マシニングセンタに最適な超コンパクト設計。
超高精度UPタイプ
HSK-E25シャンクタイプ

タイプスーパースリムタイプΦD14装着方法主軸工具:二面拘束内容量1個
全7種類を絞り込む
L
把握径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
L
L1
ΦD1
把握径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108448HSK-E25-HDC3.175S-40UP4027203.175
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108457HSK-E25-HDC6S-45UP4531236
82,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108466HSK-E32-HDC3.175S-52UP5229263.175
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108475HSK-E40-HDC3.175S-55UP5529333.175
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108491HSK-E40-HDC3S-55UP5529333
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108500HSK-E40-HDC4S-55UP5529334
82,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108509HSK-E40-HDC6S-60UP6034336
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする