BIG DAISHOWA
メガEチャック
エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。
エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品
ナット
タイプ
センタスルー
適合チャック
メガEチャック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦD
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13106741
C4-MEGA10E-55
55
35
3~10
¥
32,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106750
C4-MEGA13E-60
60
42
3~12
¥
33,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106759
C4-MEGA6E-50
50
25
3~6
¥
30,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13106768
C4-MEGA8E-50
50
30
3~8
¥
31,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください