曜日別特売

ニューベビーチャック/ナットなし

ニューベビーチャック/ナットなし - BIG DAISHOWA

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。
BT50シャンクタイプ
ナットレスタイプ。ナットは別途ご注文ください。
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

質量(kg)4.4L120L167ΦD35適合コレットNBC13-□刃具調整量H(mm)41~60把握径D(Φmm)2.5~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108019BT50-NBS13-120NL
30,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする