ニューベビーチャック

ニューベビーチャック - BIG DAISHOWA

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。
ストレートシャンクタイプ
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
L1
Φd
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13107985ST20-NBS6-2500.642742500.25~620
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108001ST20-NBS10-2500.692782501.5~1030
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108010ST32-NBS20-1501.051841502.5~2046
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする