ニューベビーオイルホールコレット

ニューベビーオイルホールコレット - BIG DAISHOWA

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。
メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
クーラント圧7MPa対応。
標準付属のナットをご使用ください。

用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用適合本体25B52等級AAΦA35.5把握径D(Φmm)25.3~25.4クーラント7圧(MPa)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108335FONBC25-25.4AA
8,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする