曜日別特売

ストレートコレットC

ストレートコレットC - BIG DAISHOWA

小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。

L210適合コレットストッパ:AC32CS内容量1個
全15種類を絞り込む
Φd
寸法D(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
H
L1
Φd
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108037C32-630~6274632
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108046C32-832~6274832
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108055C32-1037~62741032
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108071C32-1237~62741232
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108080C32-1646~62741632
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108089C32-2052~62742032
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108098C32-2555~62742532
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108107C42-630~7789642
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108116C42-834~7789842
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108125C42-1040~77891042
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108141C42-1240~77891242
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108150C42-1646~77891642
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108159C42-2052~77892042
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
13108168C42-2557~77892542
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108177C42-3262~77893242
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする