吸水DRYタオル 拭きとるんです

吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU吸水DRYタオル 拭きとるんです - PLAS SENU

すぐれた吸水性と滑らかな肌ざわりのマイクロファイバータオルです
屋外作業、スポーツ、アウトドア、ガーデニングなど、さまざまなシーンで大活躍!
オモテとウラで表面加工の異なるリバーシブルタイプです
ウニ状ツイスト面で水や汗を瞬時に吸水!フラット面で拭けば拭きあとスッキリ!

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
ガーデニング全般
ツーリング
グレーサイズF寸法(cm)縦:80、横:20、高さ:0.5製品質量(g)85素材ポリエステル80(%)・ナイロン20(%)内容量1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111921UQ-029
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする