Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載

Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 - (nb)

ヘッドトラッキング対応!
スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン
6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。
・360°ヘッドトラッキング
・ヒアスルー(外音取込)機能
・タッチボタンコントロール
・低遅延モード搭載
・アクティブノイズキャンセリング搭載
・32時間の長時間動作(ケース併用時)
・低音から高音までバランスの取れたサウンド
・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開
・騒がしい場所でも高品質で通話可能
・技術基準適合証明取得済み

付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4マイクロホン無指向性x2バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP対応コーデックAAC、SBC内容量1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像13112368639-457995ブラック
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像13112377639-458008ホワイト
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする