曜日別特売

ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー

ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナー - GLADIATOR

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。
UVカット
接触冷感
全方向ストレッチ
生地のつなぎ目は凹凸のないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
ツーリング
材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20高さ(cm)16.5頭囲(cm)置き寸:43内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111957G-235アーミーカモ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
13111966G-235アッシュカモ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする