ニオイクリア 消臭ヘアバンド

ニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATORニオイクリア 消臭ヘアバンド - GLADIATOR

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
UVカット
接触冷感
吸汗速乾
全方向ストレッチ

用途
スポーツ全般
アウトドア
タウンユース
カジュアル
材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20寸法(cm)【立幅】9頭囲(cm)置き寸:49内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111975G-240アーミーカモ
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13111991G-240アッシュカモ
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする