ニオイクリア 消臭バラクラバ

ニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATORニオイクリア 消臭バラクラバ - GLADIATOR

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
UVカット
接触冷感
全方向ストレッチ
【フルフェイス】【口出し】【たれ付き帽】【ビーニーキャップ】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計6種類の着こなしが可能

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
ツーリング
サイズF長さ(cm)たれ:前33、後18混率(%)ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75・ナイロン13・ポリウレタン12)寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:50製品質量(g)50高さ(cm)帽子部分:19内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13112061G-234アーミーカモ
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
13112070G-234アッシュカモ
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする