コジット
脱げにくいチェアソックス
お家の椅子に付けるだけ!フローリングや畳のキズを防止します
セット内容
2脚分(8枚入り)
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(cm)
約3.7×10.5
適合寸法(cm)
約9.5~17
内容量
1個
注意
※じゅうたんには不向きです
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116945
-
チェックブラウン
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
13116961
-
ボーダーブラウン
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
13116970
-
ボーダーベージュ
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください