コジット
脱げにくいチェアソックス
フローリングや畳のキズを防止する
セット内容
2脚分(8枚入り)
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(cm)
約3.7×10.5
適合寸法(cm)
約9.5~17
内容量
1個
注意
※じゅうたんには不向きです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116927
-
ウッディブナ
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
13116936
-
ウッディオリーブ
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください