曜日別特売

LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要

LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 - ELPALEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 - ELPALEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 - ELPALEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 - ELPA

電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
光源:電球色LED
全光束:約15lm
点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度:約5lx以下
外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)
質量:約92g(電池除く)
付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個

用途
壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。
工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
プレートに取り付けたまま電池交換ができる
電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116480PM-LF008PIR(W)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする