ELPA
結束バンド 450mm ホワイト
全長:450mm
幅:7.6mm
最大結束内径:128mm
引張強度:55kgf
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン
50本入り
カラー:ホワイト
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)
450
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大結束内径(Φmm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116437
KBF-N450050(WH)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください