テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 - ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 - ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 - ELPA

素材:
【伸縮ベルト】
ベルト:ポリエステル
バックル:ポリアセタール
金具:アルミ
ネジ:ステンレス
【粘着ゲルベース】
本体:高剛性ABS樹脂
粘着部:スチレン系ポリマー
【粘着ゲルマット】
スチレン系ポリマー
使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃
外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)
質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g
セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本

用途
トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。
1ガッチリ固定する粘着ゲルベース
2揺れを吸収する粘着ゲルマット
3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト
設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。
はがす際にも壁にキズをつけません。
ベルトは約24~40cmまで調整可能。
震度7相当まで耐えられます。
※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済
テレビサイズ77型まで対応
日本製
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116525TSBG-02
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする