曜日別特売

FMラッキースーツ

FMラッキースーツ - トオケミFMラッキースーツ - トオケミ

通常のビニール品に比べ、引き裂けに強い糸入り生地を使用したレインウェアです。土木・建設・農業・林業等各種作業用としておすすめです。
<ジャケット・パンツ共通>
・引き裂けに強い糸入り生地使用
<ジャケット>
・視界を確保できる透明リム付き着脱可能フード
・雨の浸入を防ぐ二重袖
・ポケット付

用途土木・建設・農業・林業各種作業時に。緊急性の高い防災時に。ネイビー内容量1袋
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116629♯202M165~17576~84727388~96
7,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
13116638♯202L170~18084~92767596~104
7,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
13116647♯202LL175~18592~1008077104~112
7,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
13116656♯2023L180~190100~1088580112~120
7,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
13116665♯2024L180~190108~1169082120~128
8,200
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする