ELPA
結束バンド 耐候 450mm ブラック
全長:450mm
幅:7.6mm
最大結束内径:128mm
引張強度:55kgf
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
50本入り
カラー:ブラック
用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
色
ブラック
全長(mm)
450
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大結束内径(Φmm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116385
KBF-N450050(BK)
128
450
-40~85
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください