スチール製雨樋 外曲り スウェーデン製

スチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 - シマブン

北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90内容量1個
注意
※切断には金切りばさみ、のこぎりなどの熱が発生しない切断具を使用してください。サンダーやグラインダーなどの熱が発生するものは、切断に使用しないでください。
※接続には適切な部品を使用してください。接着剤やシーリング材を使用しないでください。
※沿岸から1km以内での使用は、塩害により錆が発生する可能性が高いです。
※日常的な清掃を心掛け、毎年点検及び清掃を行ってください。
※腐食性のある化学物質が空気中、煙の中に存在し、結露、灰、セメントの粉塵、動物の糞などが表面に影響を与えるような環境では使用しないでください。
※故意に傷つけないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13117880RVY-100-ZM【軒樋】100ZM310鉄素地【建物側】2950.66
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117889RVY-100-001【軒樋】100001アンティークホワイト【建物側】2950.66
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117898RVY-100-035【軒樋】100035グラファイトグレー【建物側】2950.66
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117907RVY-125-ZM【軒樋】125ZM310鉄素地【建物側】1600.73
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117916RVY-125-001【軒樋】125001アンティークホワイト【建物側】1600.73
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117925RVY-125-035【軒樋】125035グラファイトグレー【建物側】1600.73
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする